pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1873030000 SAIE-M5S-4-0.2U

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1873030000 SAIE-M5S-4-0.2U

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Puntale

  • Corrente nominale In - 1 A

  • Materiale della superficie dei contatti - Oro

  • Grado di protezione IP (montato) - IP67

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4032248478293

Codice prodotto

WEI1873030000

Cod. produttore

1873030000

Produttore

WEI

Tipo di contatto:

Puntale

Corrente nominale In:

1 A

Materiale della superficie dei contatti:

Oro

Grado di protezione IP (montato):

IP67

Connettore circolare per installazione. Con collegamento tramite cavo.