pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1871680000 SAI-08L-VP12-3A-M08L-PNP

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1871680000 SAI-08L-VP12-3A-M08L-PNP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di canali per slot - 3

  • Numero di poli della boccola per sensori / attuatori - 3

  • Numero di slot per sensori / attuatori - 8

  • Max. amperaggio per segnale I/O - 2 A

  • Tipo di connettore per la linea principale - M12

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4032248451005

Codice prodotto

WEI1871680000

Cod. produttore

1871680000

Produttore

WEI

Numero di canali per slot:

3

Numero di poli della boccola per sensori / attuatori:

3

Numero di slot per sensori / attuatori:

8

Max. amperaggio per segnale I/O:

2 A

Tipo di connettore per la linea principale:

M12

Tipo di collegamento per sensori / attuatori:

M8

Grado di inquinamento:

3

Tensione di esercizio:

10...10 V

Max. amperaggio per presa / zoccolo:

2 A

Materiale del corpo dei contatti:

Ottone

Materiale della superficie dei contatti:

Oro

Materiale del corpo isolante:

PBT (Polibutilentereftalato)

Filettatura delle boccole per sensori / attuatori:

M8

Con indicazione LED:

Con separazione di potenziale:

no

Connessione per sensori NPN:

no

Con cavo fisso adatto per catena portacavi:

no

Materiale (del corpo):

Plastica

Colore del corpo:

Nero

Temperatura di esercizio:

-25...80 °C

Grado di protezione (IP):

IP68

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Ripartitore per il raggruppamento di diversi segnali di ingresso su un singolo connettore centrale.