pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1870660000 LSF-SMT 3.50/04/180 1.5SN BK TU

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1870660000 LSF-SMT 3.50/04/180 1.5SN BK TU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connessione del conduttore - Connessione con morsetto a innesto

  • Numero di collegamenti elettrici - 4

  • Passo del connettore - 3.5 mm

  • Corrente nominale In - 17.5 A

  • Colore del corpo - Nero

Confezione

  • 37 PZ

EAN

4032248448043

Codice prodotto

WEI1870660000

Cod. produttore

1870660000

Produttore

WEI

Tipo di connessione del conduttore:

Connessione con morsetto a innesto

Numero di collegamenti elettrici:

4

Passo del connettore:

3.5 mm

Corrente nominale In:

17.5 A

Colore del corpo:

Nero

Angolo tra il circuito stampato e la connessione del conduttore:

90° (perpendicolare verso l'alto)

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.2...1.5 mm²

Numero di piani:

1

Tipo di connessione del circuito stampato:

Connessione THR (Through Hole Reflow) / THT (Through Hole Technology)

Altezza:

15.5 mm

Tensione nominale:

160 V

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.25...1.5 mm²

Tensione nominale di picco:

2.5 kV

Categoria di sovratensione:

II

Grado di inquinamento:

2

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.2...1.5 mm²

Lunghezza dei pin:

1.5 mm

Materiale del corpo isolante:

Polimero a cristalli liquidi

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Temperatura di esercizio:

-50...120 °C

Tipo di fissaggio al circuito stampato:

Altri

Tipo di fissaggio:

Brasatura

Tipo di nastratura:

Altri

Grado di protezione IP (montato):

IP20

Morsetto per circuito stampato (morsetto stampato, morsetto per scheda) per una semplice e sicura trasmissione di dati direttamente al circuito stampato.