WEIDMULLER - WEI1868570000 DAE M12 PA LONG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Materiale - Plastica
Colore - Nero
Diametro interno - 12 mm
Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT - Altri
Confezione
10 PZ
EAN
4032248440429
Codice prodotto
WEI1868570000
Cod. produttore
1868570000
Produttore
WEI
Tipo di filettatura:
Metrico
Materiale:
Plastica
Colore:
Nero
Diametro interno:
12 mm
Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT:
Altri
Lunghezza della filettatura:
10 mm
Passo della filettatura:
1.5 mm
Privo di alogeni:
sì
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Superficie:
Nudo
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Resistente agli urti:
no


