WEIDMULLER - WEI1864740000 SAIBGI-M-2B-4.5/8.8-M12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Presa(femmina)
Numero di contatti di potenza - 2
Numero di contatti di controllo - 2
Per diametro esterno cavo - 4.5...8.8 mm
Tipo di custodia - Lineare
Confezione
1 PZ
EAN
4032248430550
Codice prodotto
WEI1864740000
Cod. produttore
1864740000
Produttore
WEI
Tipo di contatto:
Presa(femmina)
Numero di contatti di potenza:
2
Numero di contatti di controllo:
2
Per diametro esterno cavo:
4.5...8.8 mm
Tipo di custodia:
Lineare
Numero di contatti dati:
2
Corrente nominale In:
4 A
Tensione nominale:
32 V
Grado di inquinamento:
3
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.34...0.34 mm²
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.25...0.34 mm²
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a spostamento d'isolante (IDC)
Materiale della superficie dei contatti:
Stagno
Materiale (del corpo):
Ottone
Rivestimento della custodia:
Altri
Materiale della ghiera filettata:
Zinco pressofuso
Tipo di bloccaggio:
Altri
Grado di protezione IP (montato):
IP67
Schermato:
sì