WEIDMULLER - WEI1861290000 SAIE-M8R-4-0.5U-FP-M8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 4
Lunghezza del cavo - 0.5 mm
Tipo di connettore, lato esterno - Maschio (spina)
Materiale (del corpo) - Ottone
Tipo di connettore, lato interno - Maschio (spina)
Confezione
1 PZ
EAN
4032248419364
Codice prodotto
WEI1861290000
Cod. produttore
1861290000
Produttore
WEI
Numero di poli:
4
Lunghezza del cavo:
0.5 mm
Tipo di connettore, lato esterno:
Maschio (spina)
Materiale (del corpo):
Ottone
Tipo di connettore, lato interno:
Maschio (spina)
Numero di contatti di potenza:
4
Numero di contatti di controllo:
4
Rivestimento della custodia:
Nichelato
Materiale dell'isolamento del conduttore:
PVC (Polivinilcloruro)
Filettatura della madrevite:
M8
Materiale della superficie dei contatti:
Oro
Sezione del conduttore:
0.25 mm²
Temperatura di esercizio:
-30...90 °C
Tensione nominale:
30 V
Corrente nominale In:
4 A
Grado di protezione IP (montato):
IP67