WEIDMULLER - WEI1861180000 SAIE-M12S-8-0.5U-FP-M16


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 8
Lunghezza del cavo - 0.5 mm
Tipo di connettore, lato esterno - Maschio (spina)
Metodo di montaggio - Montaggio a pannello
Materiale (del corpo) - Ottone
Confezione
1 PZ
EAN
4032248419258
Codice prodotto
WEI1861180000
Cod. produttore
1861180000
Produttore
WEI
Numero di poli:
8
Lunghezza del cavo:
0.5 mm
Tipo di connettore, lato esterno:
Maschio (spina)
Metodo di montaggio:
Montaggio a pannello
Materiale (del corpo):
Ottone
Tipo di connettore, lato interno:
Maschio (spina)
Numero di contatti di potenza:
8
Numero di contatti di controllo:
8
Rivestimento della custodia:
Nichelato
Materiale dell'isolamento del conduttore:
PVC (Polivinilcloruro)
Filettatura della madrevite:
M12
Materiale della superficie dei contatti:
Oro
Sezione del conduttore:
0.25 mm²
Con connessione di messa a terra / protezione:
no
Temperatura di esercizio:
-30...90 °C
Tensione nominale:
30 V
Corrente nominale In:
2 A
Grado di protezione IP (montato):
IP67