WEIDMULLER - WEI1854410000 EW 35 GR 7042

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Grigio
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Tipo di bloccaggio - Avvitabile
Larghezza - 9 mm
Materiale - Plastica
Confezione
50 PZ
EAN
4032248392155
Codice prodotto
WEI1854410000
Cod. produttore
1854410000
Produttore
WEI
Colore:
Grigio
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Tipo di bloccaggio:
Avvitabile
Larghezza:
9 mm
Materiale:
Plastica
Altezza:
46 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V2
Profondità:
27 mm
Il terminale di fissaggio assicura un inserimento permanentemente sicuro nella guida di montaggio ed evita lo slittamento. Il terminale di fissaggio presenta opzioni di siglatura per cartellini per gruppi e permette di accogliere spine di prova.


