WEIDMULLER - WEI1852740000 SAISGI-P-4A-5.5/8-M12


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di contatto - Puntale 
- Numero di contatti di potenza - 4 
- Numero di contatti di controllo - 4 
- Per diametro esterno cavo - 5.5...8 mm 
- Tipo di custodia - Lineare 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
4032248386864
Codice prodotto
WEI1852740000
Cod. produttore
1852740000
Produttore
WEI
Tipo di contatto:
Puntale
Numero di contatti di potenza:
4
Numero di contatti di controllo:
4
Per diametro esterno cavo:
5.5...8 mm
Tipo di custodia:
Lineare
Numero di contatti dati:
4
Corrente nominale In:
4 A
Tensione nominale:
50 V
Grado di inquinamento:
3
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.34...0.34 mm²
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.34...0.75 mm²
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a spostamento d'isolante (IDC)
Materiale della superficie dei contatti:
Stagno
Materiale (del corpo):
Ottone
Rivestimento della custodia:
Altri
Materiale della ghiera filettata:
Zinco pressofuso
Tipo di bloccaggio:
Altri
Grado di protezione IP (montato):
IP67
Schermato:
no