WEIDMULLER - WEI1852720000 SAISGI-P-3A-5.5/8-M12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Puntale
Numero di contatti di potenza - 3
Numero di contatti di controllo - 3
Per diametro esterno cavo - 5.5...8 mm
Tipo di custodia - Lineare
Confezione
1 PZ
EAN
4032248386840
Codice prodotto
WEI1852720000
Cod. produttore
1852720000
Produttore
WEI
Tipo di contatto:
Puntale
Numero di contatti di potenza:
3
Numero di contatti di controllo:
3
Per diametro esterno cavo:
5.5...8 mm
Tipo di custodia:
Lineare
Numero di contatti dati:
3
Corrente nominale In:
4 A
Tensione nominale:
50 V
Grado di inquinamento:
3
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.34...0.75 mm²
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a spostamento d'isolante (IDC)
Materiale della superficie dei contatti:
Stagno
Materiale (del corpo):
Ottone
Rivestimento della custodia:
Altri
Materiale della ghiera filettata:
Zinco pressofuso
Tipo di bloccaggio:
Altri
Grado di protezione IP (montato):
IP67
Schermato:
no