WEIDMULLER - WEI1849740000 B2L/S2L 3.5 KO SW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 1
Numero di righe di contatti - 2
Colore del corpo - Nero
Categoria di sovratensione - II
Grado di inquinamento - 2
Confezione
100 PZ
EAN
4032248378203
Codice prodotto
WEI1849740000
Cod. produttore
1849740000
Produttore
WEI
Numero di poli:
1
Numero di righe di contatti:
2
Colore del corpo:
Nero
Categoria di sovratensione:
II
Grado di inquinamento:
2
Temperatura di esercizio:
-50...100 °C
Tipo di nastratura:
Altri
Elemento di codifica per connettore per circuito stampato.


