WEIDMULLER - WEI1848580000 DSTV HE BL16 S


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Presa(femmina)
Numero di poli - 16
Corrente nominale In - 16 A
Tensione nominale - 500 V
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Confezione
10 PZ
EAN
4032248371693
Codice prodotto
WEI1848580000
Cod. produttore
1848580000
Produttore
WEI
Tipo di contatto:
Presa(femmina)
Numero di poli:
16
Corrente nominale In:
16 A
Tensione nominale:
500 V
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.5...2.5 mm²
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.5...2.5 mm²
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V2
Con conduttore di terra:
sì