WEIDMULLER - WEI1848040000 SAI-8-S 5P FC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di canali per slot - 5
Numero di poli della boccola per sensori / attuatori - 5
Numero di slot per sensori / attuatori - 8
Max. amperaggio per segnale I/O - 4 A
Tipo di connettore per la linea principale - M23 verticale
Confezione
1 PZ
EAN
4032248369232
Codice prodotto
WEI1848040000
Cod. produttore
1848040000
Produttore
WEI
Numero di canali per slot:
5
Numero di poli della boccola per sensori / attuatori:
5
Numero di slot per sensori / attuatori:
8
Max. amperaggio per segnale I/O:
4 A
Tipo di connettore per la linea principale:
M23 verticale
Tipo di collegamento per sensori / attuatori:
M12
Grado di inquinamento:
3
Max. amperaggio per presa / zoccolo:
4 A
Materiale del corpo dei contatti:
Ottone
Materiale della superficie dei contatti:
Oro
Materiale del corpo isolante:
PBT (Polibutilentereftalato)
Filettatura delle boccole per sensori / attuatori:
M12
Con indicazione LED:
sì
Con separazione di potenziale:
no
Connessione per sensori NPN:
no
Con cavo fisso adatto per catena portacavi:
no
Materiale (del corpo):
Plastica
Colore del corpo:
Grigio
Temperatura di esercizio:
-25...80 °C
Grado di protezione (IP):
IP67
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Larghezza:
54 mm
Altezza:
34.3 mm


