WEIDMULLER - WEI1846160000 SLS 5.08/10/180TB KF SN OR BX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 10
Tipo di contatto - Puntale
Passo dei contatti - 5.08 mm
Corrente nominale In - 16 A
Numero di righe di contatti - 1
Confezione
10 PZ
EAN
4032248362448
Codice prodotto
WEI1846160000
Cod. produttore
1846160000
Produttore
WEI
Numero di poli:
10
Tipo di contatto:
Puntale
Passo dei contatti:
5.08 mm
Corrente nominale In:
16 A
Numero di righe di contatti:
1
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Colore del corpo:
Arancione
Passo del connettore:
5.08 mm
Tensione nominale:
400 V
Materiale della superficie dei contatti:
Stagno
Tensione nominale di picco:
4 kV
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Categoria di sovratensione:
II
Grado di inquinamento:
2
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Tipo di fissaggio al circuito stampato:
Altri
Tipo di nastratura:
Altri


