pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1846050000 SLS 5.08/04/180TB RF15 SN OR BX

WEIDMULLER
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connessione - Connettore flessibile per circuito stampato

  • Numero di poli - 4

  • Passo dei contatti - 5.08 mm

  • Corrente nominale In - 18 A

  • Colore del corpo - Arancione

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4032248362332

Codice prodotto

WEI1846050000

Cod. produttore

1846050000

Produttore

WEI

Tipo di connessione:

Connettore flessibile per circuito stampato

Numero di poli:

4

Passo dei contatti:

5.08 mm

Corrente nominale In:

18 A

Colore del corpo:

Arancione

Tipo di contatto:

Puntale

Passo del connettore:

5.08 mm

Angolo tra il contatto e la connessione del conduttore:

90° (perpendicolare verso l'alto)

Tensione nominale:

320 V

Tensione nominale di picco:

4 kV

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

2

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.2...2.5 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.2...2.5 mm²

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.2...2.5 mm²

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.2...2.5 mm²

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Tipo di cavo collegabile:

Cavo tondo

Materiale della superficie dei contatti:

Stagno

Materiale dei contatti:

Rame

Materiale del corpo isolante:

Polibutilentereftalato

Materiale (del corpo):

Plastica

Rivestimento della custodia:

Non rivestito

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Con conduttore di terra:

no

Temperatura di esercizio:

-50...100 °C

Grado di protezione IP (montato):

Altri