pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1834070000 WQV 50N/3

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1834070000 WQV 50N/3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Ponticello trasversale

  • Numero di morsetti ponticellati - 3

  • Corrente nominale In - 150 A

  • Dimensione modulare (Passo) - 18.5 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4032248379866

Codice prodotto

WEI1834070000

Cod. produttore

1834070000

Produttore

WEI

Modello:

Ponticello trasversale

Numero di morsetti ponticellati:

3

Corrente nominale In:

150 A

Dimensione modulare (Passo):

18.5 mm

Colore:

Grigio

Metodo di montaggio:

Avvitabile

Isolato:

no

Tensione nominale:

400 V

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

Con protezione contro i contatti accidentali:

no

Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.