WEIDMULLER - WEI1828740000 SAI-04L-VP12-3A-M08L-PNP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di canali per slot - 3
Numero di poli della boccola per sensori / attuatori - 3
Numero di slot per sensori / attuatori - 4
Max. amperaggio per segnale I/O - 2 A
Tipo di connettore per la linea principale - M12
Confezione
1 PZ
EAN
4032248335381
Codice prodotto
WEI1828740000
Cod. produttore
1828740000
Produttore
WEI
Numero di canali per slot:
3
Numero di poli della boccola per sensori / attuatori:
3
Numero di slot per sensori / attuatori:
4
Max. amperaggio per segnale I/O:
2 A
Tipo di connettore per la linea principale:
M12
Tipo di collegamento per sensori / attuatori:
M8
Grado di inquinamento:
3
Tensione di esercizio:
10...10 V
Max. amperaggio per presa / zoccolo:
2 A
Materiale del corpo dei contatti:
Ottone
Materiale della superficie dei contatti:
Oro
Materiale del corpo isolante:
PBT (Polibutilentereftalato)
Filettatura delle boccole per sensori / attuatori:
M8
Con indicazione LED:
sì
Con separazione di potenziale:
no
Connessione per sensori NPN:
no
Con cavo fisso adatto per catena portacavi:
no
Materiale (del corpo):
Plastica
Colore del corpo:
Nero
Temperatura di esercizio:
-25...80 °C
Grado di protezione (IP):
IP68
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno


