pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1828400000 HDC CM 2 FS

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1828400000 HDC CM 2 FS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Presa(femmina)

  • Numero di poli - 2

  • Corrente nominale In - 82 A

  • Tensione nominale - 1000 V

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4032248334629

Codice prodotto

WEI1828400000

Cod. produttore

1828400000

Produttore

WEI

Tipo di contatto:

Presa(femmina)

Numero di poli:

2

Corrente nominale In:

82 A

Tensione nominale:

1000 V

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Inserto portacontatti senza contatti:

no

Diametro del contatto a innesto:

6 mm

Materiale del portacontatti:

Termoplastico

Tensione nominale di picco:

8 kV

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

3

Con protezione del cavo:

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

10...25 mm²

Materiale dell'inserto portacontatto:

Termoplastico

Materiale dei contatti:

Altri

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Con conduttore di terra:

no

Larghezza:

22.8 mm

Altezza:

45 mm

Profondità:

34 mm

Inserto per connettori industriali, composto da elemento di contatto e corpo isolante.