WEIDMULLER - WEI1826970000 ZDU 1.5/2X2AN


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.5...1.5 mm² 
- Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione con morsetto a molla 
- Corrente nominale In - 17.5 A 
- Colore - Beige 
- Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.5...1.5 mm² 
Confezione
- 100 PZ 
EAN
4032248425297
Codice prodotto
WEI1826970000
Cod. produttore
1826970000
Produttore
WEI
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.5...1.5 mm²
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione con morsetto a molla
Corrente nominale In:
17.5 A
Colore:
Beige
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.5...1.5 mm²
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.5...1.5 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.5...1.5 mm²
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione con morsetto a molla
Numero di piani:
1
Numero di punti di serraggio per piano:
4
Tensione nominale:
500 V
Piani ponticellati internamente:
no
Necessaria piastra di chiusura:
sì
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Larghezza:
3.5 mm
Altezza:
75.5 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Temperatura di esercizio:
-50...120 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Profondità:
36.5 mm
Adatto a materiale conduttore:
Rame


