WEIDMULLER - WEI1822210000 WDU 240 BL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 70...240 mm²
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite
Corrente nominale In - 415 A
Colore - Blu
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 70...185 mm²
Confezione
2 PZ
EAN
4032248326969
Codice prodotto
WEI1822210000
Cod. produttore
1822210000
Produttore
WEI
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
70...240 mm²
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Corrente nominale In:
415 A
Colore:
Blu
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
70...185 mm²
Metodo di montaggio:
Guida DIN / Guida DIN G
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
70...240 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
70...185 mm²
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione a vite
Numero di piani:
1
Numero di punti di serraggio per piano:
2
Tensione nominale:
1000 V
Piani ponticellati internamente:
no
Necessaria piastra di chiusura:
no
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Larghezza:
36 mm
Altezza:
100 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
sì
Temperatura di esercizio:
-60...120 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Profondità:
123.7 mm
Adatto a materiale conduttore:
Rame