WEIDMULLER - WEI1818161500 SAIS-M23-19P-ST-15M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del connettore di alimentazione, lato distributore - Lineare
Numero di poli - 19
Lunghezza del cavo - 15 m
Materiale della guaina del cavo - PUR (poliuretano)
Schermato - no
Confezione
1 PZ
EAN
4050118095593
Codice prodotto
WEI1818161500
Cod. produttore
1818161500
Produttore
WEI
Forma del connettore di alimentazione, lato distributore:
Lineare
Numero di poli:
19
Lunghezza del cavo:
15 m
Materiale della guaina del cavo:
PUR (poliuretano)
Schermato:
no
Con indicazione LED:
no
Colore della guaina:
Nero
Privo di alogeni:
sì
Tipo di cavo:
Multipolare
Tipo di contatti del connettore, lato scatola:
Maschio (spina)
Grado di protezione (IP):
IP67
Irradiato:
no
Tensione nominale:
120 V
Materiale della superficie dei contatti:
Oro
Resistenza superficiale / Resistività di massa (DIN IEC 60093):
0 mOhm
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-50...80 °C
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-25...80 °C
Corrente nominale In:
8 A