WEIDMULLER - WEI1814710000 ZAP ZDU6-2 SW


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Piastra terminale - sì
Separatore - no
Colore - Nero
Spessore - 2 mm
A scatto - sì
Confezione
50 PZ
EAN
4032248359417
Codice prodotto
WEI1814710000
Cod. produttore
1814710000
Produttore
WEI
Piastra terminale:
sì
Separatore:
no
Colore:
Nero
Spessore:
2 mm
A scatto:
sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Piastra terminale per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra terminale è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.