WEIDMULLER - WEI1809130000 ST 4000/S M10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 16...185 mm²
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite
Corrente nominale In - 415 A
Colore - Rosso
Metodo di montaggio - Montaggio diretto
Confezione
1 PZ
EAN
4032248293452
Codice prodotto
WEI1809130000
Cod. produttore
1809130000
Produttore
WEI
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
16...185 mm²
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Corrente nominale In:
415 A
Colore:
Rosso
Metodo di montaggio:
Montaggio diretto
Numero di piani:
1
Numero di punti di serraggio per piano:
2
Tensione nominale:
4000 V
Piani ponticellati internamente:
no
Materiale del corpo isolante:
Altri
Larghezza:
40 mm
Altezza:
150 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Temperatura di esercizio:
-50...130 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Profondità:
150 mm


