WEIDMULLER - WEI1802730000 HDC KIT HE 06.100 M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 6
Corrente nominale In - 16 A
Tensione nominale - 500 V
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Con conduttore di terra - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4032248257348
Codice prodotto
WEI1802730000
Cod. produttore
1802730000
Produttore
WEI
Numero di poli:
6
Corrente nominale In:
16 A
Tensione nominale:
500 V
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Con conduttore di terra:
sì
Set connettore a innesto industriale, composto da inserto, custodia e pressacavo.


