WEIDMULLER - WEI1798790000 BCZ 3.81/04/90F SN BK BX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 4
Tipo di contatto - Presa(femmina)
Tipo di connessione - Circuito stampato - cavo
Passo dei contatti - 3.81 mm
Corrente nominale In - 15.9 A
Confezione
50 PZ
EAN
4032248243471
Codice prodotto
WEI1798790000
Cod. produttore
1798790000
Produttore
WEI
Numero di poli:
4
Tipo di contatto:
Presa(femmina)
Tipo di connessione:
Circuito stampato - cavo
Passo dei contatti:
3.81 mm
Corrente nominale In:
15.9 A
Numero di righe di contatti:
1
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Colore del corpo:
Nero
Passo del connettore:
3.81 mm
Tensione nominale:
320 V
Tensione nominale di picco:
2.5 kV
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Categoria di sovratensione:
II
Grado di inquinamento:
2
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Temperatura di esercizio:
-50...120 °C
Tipo di nastratura:
Altri


