WEIDMULLER - WEI1794220000 S2L-SMT 3.50/08/90G 3.2SN BK BX


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Numero di poli - 8 
- Tipo di contatto - Puntale 
- Tipo di connessione - Connettore flessibile per circuito stampato 
- Passo dei contatti - 3.5 mm 
- Corrente nominale In - 9 A 
Confezione
- 120 PZ 
EAN
4032248231263
Codice prodotto
WEI1794220000
Cod. produttore
1794220000
Produttore
WEI
Numero di poli:
8
Tipo di contatto:
Puntale
Tipo di connessione:
Connettore flessibile per circuito stampato
Passo dei contatti:
3.5 mm
Corrente nominale In:
9 A
Tipo di connettore:
Connettore fisso
Numero di righe di contatti:
2
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione THR (Through Hole Reflow) / THT (Through Hole Technology)
Angolo tra il circuito stampato e il contatto:
0 ° / 180 ° (orizzontale)
Tipo di fissaggio:
Brasatura
Colore del corpo:
Nero
Passo del connettore:
3.5 mm
Tensione nominale:
125 V
Materiale della superficie dei contatti:
Stagno
Tensione nominale di picco:
1.5 kV
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Categoria di sovratensione:
II
Grado di inquinamento:
2
Lunghezza dei pin:
3.2 mm
Materiale del corpo isolante:
Polimero a cristalli liquidi
Temperatura di esercizio:
-50...100 °C
Tipo di fissaggio al circuito stampato:
Altri
Tipo di nastratura:
Altri