pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1791210000 KLBUE 4-13.5 SC

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1791210000 KLBUE 4-13.5 SC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro ammissibile del cavo - 13.5...13.5 mm

  • Metodo di montaggio - Montaggio diretto

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a molla

  • Larghezza - 20.1 mm

  • Altezza - 22 mm

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4032248222131

Codice prodotto

WEI1791210000

Cod. produttore

1791210000

Produttore

WEI

Diametro ammissibile del cavo:

13.5...13.5 mm

Metodo di montaggio:

Montaggio diretto

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a molla

Larghezza:

20.1 mm

Altezza:

22 mm

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Temperatura di esercizio:

-60...130 °C

Morsetto con ampia area di contatto per la schermatura del conduttore.