WEIDMULLER - WEI1790000000 HDC S6 12 SAS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Puntale
Numero di poli - 18
Corrente nominale In - 48 A
Tensione nominale - 690 V
Tipo di collegamento elettrico - Connessione assiale a vite
Confezione
1 PZ
EAN
4032248212064
Codice prodotto
WEI1790000000
Cod. produttore
1790000000
Produttore
WEI
Tipo di contatto:
Puntale
Numero di poli:
18
Corrente nominale In:
48 A
Tensione nominale:
690 V
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione assiale a vite
Numero di contatti di potenza:
6
Numero di contatti di controllo:
12
Inserto portacontatti senza contatti:
no
Materiale del portacontatti:
Termoplastico
Temperatura di esercizio:
-40...125 °C
Tensione nominale di picco:
8 kV
Grado di inquinamento:
3
Con protezione del cavo:
sì
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
2.5...10 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
2.5...10 mm²
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
2.5...10 mm²
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
2.5...10 mm²
Materiale della superficie dei contatti:
Argento
Materiale dell'inserto portacontatto:
Termoplastico
Materiale dei contatti:
Altre leghe di rame
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Con conduttore di terra:
sì
Larghezza:
34 mm
Altezza:
47.3 mm
Profondità:
84.5 mm