WEIDMULLER - WEI1786770000 HDC 64D TSBU 1M32G


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di custodia - Custodia mobile 
- Materiale (del corpo) - Alluminio 
- Posizione uscita cavo - Laterale 
- Posizione del gancio di bloccaggio - Parte inferiore (base) 
- Tipo di bloccaggio - Bloccaggio trasversale 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
4032248204014
Codice prodotto
WEI1786770000
Cod. produttore
1786770000
Produttore
WEI
Tipo di custodia:
Custodia mobile
Materiale (del corpo):
Alluminio
Posizione uscita cavo:
Laterale
Posizione del gancio di bloccaggio:
Parte inferiore (base)
Tipo di bloccaggio:
Bloccaggio trasversale
Larghezza:
59 mm
Altezza:
76 mm
Rivestimento della custodia:
Verniciatura a polveri
Colore del corpo:
Grigio
Materiale della piastra:
Alluminio
Con passacavo a vite:
no
Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo:
Metrico
Numero di connettori installabili:
0
Numero di entrate cavi:
1
Temperatura di esercizio:
-40...125 °C
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Resistente alla corrosione:
sì
Resistente ai raggi UV:
sì
Grado di protezione IP (montato):
IP65