pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1784810000 SAIE-M12B-4-2.5U-M16

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1784810000 SAIE-M12B-4-2.5U-M16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 4

  • Lunghezza del cavo - 2.5 mm

  • Tipo di connettore, lato esterno - Femmina (bussola)

  • Metodo di montaggio - Montaggio a pannello

  • Materiale (del corpo) - Zinco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4050118369311

Codice prodotto

WEI1784810000

Cod. produttore

1784810000

Produttore

WEI

Numero di poli:

4

Lunghezza del cavo:

2.5 mm

Tipo di connettore, lato esterno:

Femmina (bussola)

Metodo di montaggio:

Montaggio a pannello

Materiale (del corpo):

Zinco

Tipo di connettore, lato interno:

Femmina (bussola)

Numero di contatti di potenza:

4

Numero di contatti di controllo:

4

Rivestimento della custodia:

Altri

Filettatura della madrevite:

M12

Materiale della superficie dei contatti:

Oro

Con connessione di messa a terra / protezione:

no

Tensione nominale:

250 V

Corrente nominale In:

4 A

Grado di inquinamento:

3

Con connessione schermata:

no

Grado di protezione IP (montato):

IP67