WEIDMULLER - WEI1783410000 SAI-Y-5S B2-4 2M12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 5
Grado di protezione IP (montato) - IP67
Tensione nominale - 24 V
Corrente nominale In - 4 A
Schermato - no
Confezione
1 PZ
EAN
4032248183340
Codice prodotto
WEI1783410000
Cod. produttore
1783410000
Produttore
WEI
Numero di poli:
5
Grado di protezione IP (montato):
IP67
Tensione nominale:
24 V
Corrente nominale In:
4 A
Schermato:
no
Materiale (del corpo):
Plastica
Grado di inquinamento:
3
Materiale della superficie dei contatti:
Oro
Adattatore per la distribuzione e il trasferimento di segnali elettrici a un dispositivo periferico a valle.