WEIDMULLER - WEI1782710000 SM-H 27/27 SW


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 27 mm
Altezza - 59 mm
Diametro del foro - 22.5 mm
Colore - Nero
Forma - Rettangolare
Confezione
10 PZ
EAN
4032248179084
Codice prodotto
WEI1782710000
Cod. produttore
1782710000
Produttore
WEI
Larghezza:
27 mm
Altezza:
59 mm
Diametro del foro:
22.5 mm
Colore:
Nero
Forma:
Rettangolare
Supporti per cartellini di siglatura per l'identificazione di dispositivi. I supporti possono essere fissati per mezzo di viti, colla o fascette serracavo.