WEIDMULLER - WEI1777940000 GWDR M20-PO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 24 mm
Diametro interno - 20 mm
Materiale - Plastica
Spessore - 2 mm
Abbinabile a dimensione della filettatura NPT - Altri
Confezione
100 PZ
EAN
4032248158201
Codice prodotto
WEI1777940000
Cod. produttore
1777940000
Produttore
WEI
Diametro esterno:
24 mm
Diametro interno:
20 mm
Materiale:
Plastica
Spessore:
2 mm
Abbinabile a dimensione della filettatura NPT:
Altri
Numero di esecuzioni:
1
Qualità del materiale:
Altri
Modello di anello:
Massiccio
Con rondella:
no


