WEIDMULLER - WEI1777750000 VP M25-MS65


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 28 mm
Grado di protezione (IP) - IP68
Modello - Chiuso
Materiale - Altri
Area di tenuta (diametro min-max cavo) - 25...25 mm
Confezione
100 PZ
EAN
4032248158027
Codice prodotto
WEI1777750000
Cod. produttore
1777750000
Produttore
WEI
Diametro nominale:
28 mm
Grado di protezione (IP):
IP68
Modello:
Chiuso
Materiale:
Altri
Area di tenuta (diametro min-max cavo):
25...25 mm
Colore:
Grigio
Per pareti di spessore:
6...6 mm
Privo di alogeni:
sì
Connettore metallico per sigillare i fori filettati in sovrannumero e per mantenere il grado di protezione IP.