pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1776090000 ZAP/TW ZDU1.5/4AN

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1776090000 ZAP/TW ZDU1.5/4AN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Piastra terminale -

  • Separatore -

  • Colore - Beige

  • Spessore - 2 mm

  • A scatto - no

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4032248188178

Codice prodotto

WEI1776090000

Cod. produttore

1776090000

Produttore

WEI

Piastra terminale:

Separatore:

Colore:

Beige

Spessore:

2 mm

A scatto:

no

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Parete di separazione per la separazione elettrica di morsettiere in collegamenti trasversali adiacenti. La parete di separazione è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.