WEIDMULLER - WEI1766700000 SAI-8-F 4P IDC PUR 5M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza del cavo preassemblato - 5 m
Numero di slot per sensori / attuatori - 8
Max. amperaggio per segnale I/O - 4 A
Filettatura delle boccole per sensori / attuatori - M12
Colore del corpo - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
4032248107407
Codice prodotto
WEI1766700000
Cod. produttore
1766700000
Produttore
WEI
Lunghezza del cavo preassemblato:
5 m
Numero di slot per sensori / attuatori:
8
Max. amperaggio per segnale I/O:
4 A
Filettatura delle boccole per sensori / attuatori:
M12
Colore del corpo:
Grigio
Pressacavo per cavi di diametro esterno:
1.2...1.2 mm
Lunghezza del cavo configurabile:
no
Numero di canali per slot:
4
Tipo di collegamento per sensori / attuatori:
Altri
Numero di poli della boccola per sensori / attuatori:
4
Grado di inquinamento:
2
Max. amperaggio per presa / zoccolo:
4 A
Materiale del corpo dei contatti:
Ottone
Materiale della superficie dei contatti:
Oro
Materiale del corpo isolante:
PBT (Polibutilentereftalato)
Con indicazione LED:
sì
Con separazione di potenziale:
no
Connessione per sensori NPN:
no
Con cavo fisso adatto per catena portacavi:
sì
Materiale (del corpo):
Plastica
Temperatura di esercizio:
-20...80 °C
Grado di protezione (IP):
IP67
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Larghezza:
60 mm
Altezza:
25 mm
Profondità:
152 mm


