WEIDMULLER - WEI1764950000 LM3RZF 5.08/18/135 3.5SN OR BX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione del conduttore - Connessione con morsetto a molla
Numero di collegamenti elettrici - 18
Passo del connettore - 5.08 mm
Corrente nominale In - 13 A
Colore del corpo - Arancione
Confezione
20 PZ
EAN
4032248102860
Codice prodotto
WEI1764950000
Cod. produttore
1764950000
Produttore
WEI
Tipo di connessione del conduttore:
Connessione con morsetto a molla
Numero di collegamenti elettrici:
18
Passo del connettore:
5.08 mm
Corrente nominale In:
13 A
Colore del corpo:
Arancione
Angolo tra il circuito stampato e la connessione del conduttore:
45 ° / 135 ° (inclinato verso l'alto)
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.2...2.5 mm²
Numero di piani:
3
Tipo di connessione del circuito stampato:
A saldare
Altezza:
40.1 mm
Tensione nominale:
320 V
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.25...1.5 mm²
Tensione nominale di picco:
4 kV
Categoria di sovratensione:
II
Grado di inquinamento:
2
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.2...1.5 mm²
Lunghezza dei pin:
3.5 mm
Materiale del corpo isolante:
PA (Poliammide)
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Temperatura di esercizio:
-50...100 °C
Tipo di fissaggio al circuito stampato:
Altri
Tipo di fissaggio:
Brasatura
Tipo di nastratura:
Altri
Grado di protezione IP (montato):
IP20