pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1764870000 LM2NZF 5.08/16/135 3.5SN OR BX

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1764870000 LM2NZF 5.08/16/135 3.5SN OR BX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connessione del conduttore - Connessione con morsetto a molla

  • Numero di collegamenti elettrici - 16

  • Passo del connettore - 5.08 mm

  • Corrente nominale In - 13 A

  • Colore del corpo - Arancione

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4032248103003

Codice prodotto

WEI1764870000

Cod. produttore

1764870000

Produttore

WEI

Tipo di connessione del conduttore:

Connessione con morsetto a molla

Numero di collegamenti elettrici:

16

Passo del connettore:

5.08 mm

Corrente nominale In:

13 A

Colore del corpo:

Arancione

Angolo tra il circuito stampato e la connessione del conduttore:

45 ° / 135 ° (inclinato verso l'alto)

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.2...2.5 mm²

Numero di piani:

2

Tipo di connessione del circuito stampato:

A saldare

Altezza:

29.1 mm

Tensione nominale:

320 V

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.25...1.5 mm²

Tensione nominale di picco:

4 kV

Categoria di sovratensione:

II

Grado di inquinamento:

2

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.2...1.5 mm²

Lunghezza dei pin:

3.5 mm

Materiale del corpo isolante:

PA (Poliammide)

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Temperatura di esercizio:

-50...100 °C

Tipo di fissaggio al circuito stampato:

Altri

Tipo di fissaggio:

Brasatura

Tipo di nastratura:

Altri

Grado di protezione IP (montato):

IP20

Morsetto per circuito stampato (morsetto stampato, morsetto per scheda) per una semplice e sicura trasmissione di dati direttamente al circuito stampato.