WEIDMULLER - WEI1760510000 PM 5.08/02/90 3.5SN BK BX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione del conduttore - Connessione con morsetto a innesto
Numero di collegamenti elettrici - 2
Passo del connettore - 5.08 mm
Corrente nominale In - 24 A
Colore del corpo - Nero
Confezione
500 PZ
EAN
4032248032488
Codice prodotto
WEI1760510000
Cod. produttore
1760510000
Produttore
WEI
Tipo di connessione del conduttore:
Connessione con morsetto a innesto
Numero di collegamenti elettrici:
2
Passo del connettore:
5.08 mm
Corrente nominale In:
24 A
Colore del corpo:
Nero
Angolo tra il circuito stampato e la connessione del conduttore:
0 ° / 180 ° (orizzontale)
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.13...2.5 mm²
Numero di piani:
1
Tipo di connessione del circuito stampato:
A saldare
Altezza:
13.5 mm
Tensione nominale:
250 V
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.25...1.5 mm²
Tensione nominale di picco:
4 kV
Categoria di sovratensione:
II
Grado di inquinamento:
2
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.13...2.5 mm²
Materiale della superficie di collegamento:
Nichel
Lunghezza dei pin:
3.5 mm
Materiale del corpo isolante:
PA (Poliammide)
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Temperatura di esercizio:
-50...120 °C
Tipo di fissaggio al circuito stampato:
Altri
Tipo di fissaggio:
Brasatura
Tipo di nastratura:
Altri
Grado di protezione IP (montato):
IP20