pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1758380000 HDC CM 5 MC

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1758380000 HDC CM 5 MC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Puntale

  • Numero di poli - 5

  • Corrente nominale In - 20 A

  • Tensione nominale - 250 V

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a crimpare

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4032248019601

Codice prodotto

WEI1758380000

Cod. produttore

1758380000

Produttore

WEI

Tipo di contatto:

Puntale

Numero di poli:

5

Corrente nominale In:

20 A

Tensione nominale:

250 V

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a crimpare

Inserto portacontatti senza contatti:

Diametro del contatto a innesto:

2.5 mm

Tensione nominale di picco:

6 kV

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

3

Con protezione del cavo:

no

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.5...4 mm²

Materiale dei contatti:

Altri

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Con conduttore di terra:

no

Larghezza:

11.4 mm

Altezza:

30.5 mm

Profondità:

34 mm

Inserto per connettori industriali, composto da elemento di contatto e corpo isolante.