WEIDMULLER - WEI1758370000 HDC CM 3 FC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Presa(femmina)
Numero di poli - 3
Corrente nominale In - 40 A
Tensione nominale - 690 V
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a crimpare
Confezione
10 PZ
EAN
4032248019595
Codice prodotto
WEI1758370000
Cod. produttore
1758370000
Produttore
WEI
Tipo di contatto:
Presa(femmina)
Numero di poli:
3
Corrente nominale In:
40 A
Tensione nominale:
690 V
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a crimpare
Inserto portacontatti senza contatti:
sì
Diametro del contatto a innesto:
3.6 mm
Tensione nominale di picco:
8 kV
Categoria di sovratensione:
III
Grado di inquinamento:
3
Con protezione del cavo:
no
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
1.5...10 mm²
Materiale dei contatti:
Altri
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Con conduttore di terra:
no
Larghezza:
11.4 mm
Altezza:
40.4 mm
Profondità:
34 mm