pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1752691001 KLBUE 4-13.5 CPF

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1752691001 KLBUE 4-13.5 CPF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro ammissibile del cavo - 13.5...13.5 mm

  • Metodo di montaggio - Montaggio diretto

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Larghezza - 20.5 mm

  • Altezza - 22 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4032248044429

Codice prodotto

WEI1752691001

Cod. produttore

1752691001

Produttore

WEI

Diametro ammissibile del cavo:

13.5...13.5 mm

Metodo di montaggio:

Montaggio diretto

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Larghezza:

20.5 mm

Altezza:

22 mm

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

Temperatura di esercizio:

-60...130 °C

Morsetto con ampia area di contatto per la schermatura del conduttore.