WEIDMULLER - WEI1752681001 KLBUE 3-8 CPF


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro ammissibile del cavo - 8...8 mm
Metodo di montaggio - Montaggio diretto
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Larghezza - 14.5 mm
Altezza - 18 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4032248044399
Codice prodotto
WEI1752681001
Cod. produttore
1752681001
Produttore
WEI
Diametro ammissibile del cavo:
8...8 mm
Metodo di montaggio:
Montaggio diretto
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Larghezza:
14.5 mm
Altezza:
18 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
sì
Temperatura di esercizio:
-60...130 °C