pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1748080000 B2L 3.50/20/180F SN OR BX

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1748080000 B2L 3.50/20/180F SN OR BX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connessione - Connettore flessibile per circuito stampato

  • Numero di poli - 20

  • Passo dei contatti - 3.5 mm

  • Corrente nominale In - 8.9 A

  • Colore del corpo - Arancione

Confezione

  • 42 PZ

EAN

4032248036806

Codice prodotto

WEI1748080000

Cod. produttore

1748080000

Produttore

WEI

Tipo di connessione:

Connettore flessibile per circuito stampato

Numero di poli:

20

Passo dei contatti:

3.5 mm

Corrente nominale In:

8.9 A

Colore del corpo:

Arancione

Tipo di contatto:

Presa(femmina)

Passo del connettore:

3.5 mm

Angolo tra il contatto e la connessione del conduttore:

90° (perpendicolare verso l'alto)

Tensione nominale:

160 V

Tensione nominale di picco:

2.5 kV

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

2

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.2...1 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.14...0.34 mm²

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.2...1 mm²

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione con morsetto a molla

Tipo di cavo collegabile:

Cavo tondo

Materiale della superficie dei contatti:

Stagno

Materiale dei contatti:

Rame

Materiale del corpo isolante:

Polibutilentereftalato

Materiale (del corpo):

Plastica

Rivestimento della custodia:

Non rivestito

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Con conduttore di terra:

no

Temperatura di esercizio:

-50...100 °C

Grado di protezione IP (montato):

Altri