WEIDMULLER - WEI1748040000 B2L 3.50/12/180F SN OR BX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 12
Tipo di contatto - Presa(femmina)
Tipo di connessione - Circuito stampato - cavo
Passo dei contatti - 3.5 mm
Corrente nominale In - 8.7 A
Confezione
60 PZ
EAN
4032248037957
Codice prodotto
WEI1748040000
Cod. produttore
1748040000
Produttore
WEI
Numero di poli:
12
Tipo di contatto:
Presa(femmina)
Tipo di connessione:
Circuito stampato - cavo
Passo dei contatti:
3.5 mm
Corrente nominale In:
8.7 A
Numero di righe di contatti:
2
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Colore del corpo:
Arancione
Passo del connettore:
3.5 mm
Tensione nominale:
250 V
Tensione nominale di picco:
2.5 kV
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Categoria di sovratensione:
II
Grado di inquinamento:
2
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Temperatura di esercizio:
-50...100 °C
Tipo di nastratura:
Altri


