pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1738750000 ADAP EX M32-1NPT

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1738750000 ADAP EX M32-1NPT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - NPT

  • Materiale - Metallo

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 32

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Lunghezza della filettatura - 16 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4008190958831

Codice prodotto

WEI1738750000

Cod. produttore

1738750000

Produttore

WEI

Tipo di filettatura:

NPT

Materiale:

Metallo

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

32

Grado di protezione (IP):

IP54

Lunghezza della filettatura:

16 mm

Colore:

Argento

Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT:

Altri

Con controdado:

no

Qualità del materiale:

Ottone

Guarnizione di tenuta a fori multipli:

no

Privo di alogeni:

Modello:

Lineare

Versione antideflagrante:

Apertura di chiave:

38 mm

Protezione antipiegatura:

no

Con serracavo:

no

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Passo della filettatura:

1.5 mm

Resistente agli urti:

Innesto a scatto in apertura:

no

Superficie:

Nichelato

Pressacavo divisibile / separabile:

no

Per zona ATEX atmosfera gas:

1, 2

Esagonale Angolo A/C (dimensione chiave):

44 mm

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta / O-ring

Numero RAL:

7001

Pressacavo per cavo piatto:

no

Per zona ATEX atmosfera polvere:

20, 21, 22

Temperatura di esercizio:

-40...100 °C

Schermato:

no

Per cavi comprovati:

no

L'adattatore funge da elemento di collegamento tra il foro filettato e il pressacavo.