pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1737640000 ADAP EX 3/4NPT-M20

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1737640000 ADAP EX 3/4NPT-M20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Metallo

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Colore - Altri

  • Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4008190957667

Codice prodotto

WEI1737640000

Cod. produttore

1737640000

Produttore

WEI

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Metallo

Grado di protezione (IP):

IP54

Colore:

Altri

Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT:

Altri

Qualità del materiale:

Altri

Modello:

Altri

Superficie:

Nichelato

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Numero RAL:

7001

Temperatura di esercizio:

-40...100 °C

L'adattatore funge da elemento di collegamento tra il foro filettato e il pressacavo.