WEIDMULLER - WEI1736520000 EA-RING MS/M 40


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per pressacavo con filettatura di tipo - Metrico
Spessore del materiale - 1.5 mm
Collegamento - Altri
Materiale - Altri
Adatto per filettatura di diametro (in pollici) - Altri
Confezione
10 PZ
EAN
4008190963637
Codice prodotto
WEI1736520000
Cod. produttore
1736520000
Produttore
WEI
Adatto per pressacavo con filettatura di tipo:
Metrico
Spessore del materiale:
1.5 mm
Collegamento:
Altri
Materiale:
Altri
Adatto per filettatura di diametro (in pollici):
Altri
Lunghezza:
86.5 mm
Superficie:
Nichelato