WEIDMULLER - WEI1736500000 EA-RING MS/M 25


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per pressacavo con filettatura di tipo - Metrico
Spessore del materiale - 1.5 mm
Collegamento - Altri
Materiale - Altri
Adatto per filettatura di diametro (in pollici) - Altri
Confezione
20 PZ
EAN
4008190963606
Codice prodotto
WEI1736500000
Cod. produttore
1736500000
Produttore
WEI
Adatto per pressacavo con filettatura di tipo:
Metrico
Spessore del materiale:
1.5 mm
Collegamento:
Altri
Materiale:
Altri
Adatto per filettatura di diametro (in pollici):
Altri
Lunghezza:
61.5 mm
Superficie:
Nichelato