WEIDMULLER - WEI1727700000 B2L 3.50/18/180 SN BK BX


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 18
Tipo di contatto - Presa(femmina)
Tipo di connessione - Circuito stampato - cavo
Passo dei contatti - 3.5 mm
Corrente nominale In - 8.7 A
Confezione
54 PZ
EAN
4032248037896
Codice prodotto
WEI1727700000
Cod. produttore
1727700000
Produttore
WEI
Numero di poli:
18
Tipo di contatto:
Presa(femmina)
Tipo di connessione:
Circuito stampato - cavo
Passo dei contatti:
3.5 mm
Corrente nominale In:
8.7 A
Numero di righe di contatti:
2
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Colore del corpo:
Nero
Passo del connettore:
3.5 mm
Tensione nominale:
200 V
Tensione nominale di picco:
2.5 kV
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Categoria di sovratensione:
II
Grado di inquinamento:
2
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Temperatura di esercizio:
-50...100 °C
Tipo di fissaggio al circuito stampato:
Altri
Tipo di nastratura:
Altri